noscriptSwissTech 3.0MM Frézy Karbidové 3břité na hliník bez povrchové úpravy 45 1641024C | Cromwell Tools

SwissTech

3.0MM Frézy Karbidové 3břité na hliník bez povrchové úpravy 45

SKU:

SWT1641024C

MPN:

1641024C

Kč1385.00

Bez DPH

Kč1675.85

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    • Ideální na obrábění neželezných materiálů, jako je hliník, měď, olovo a bronz, pro všestranné použití
    • Vysoký úběr materiálu znamená rychlé obrábění
    • Zajišťuje hladký povrch a přesné výsledky obrábění
    • Leštěné drážky optimálně odvádějí třísky
    • Vynikající odvádění třísek předchází ucpávání materiálem


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    8mmmm

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    3mm

    Průměr stopky

    6mm

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ stopkové frézy

    Poloměr rohu

    UNSPSC Code

    23241614