Kč440.00
Bez DPH
Kč532.40
s DPH
12 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 09 Standardní Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky: 3 - 6mm, tolerance: plus 0.04-0.0.
Průměr stopky: 8 - 20mm, tolerance: plus 0.05-0.0.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 52mm |
Délka drážky | 8mmmm |
EAN | 5036140203266 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 844 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 3mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 09 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |