noscriptSherwood 20.0mm 4 ZUB. STANDARD KARBIDOVA FREZA | Cromwell Tools

Sherwood

20.0mm 4 ZUB. STANDARD KARBIDOVA FREZA

SKU:

SHR1616400K

Kč3793.00

Bez DPH

Kč4589.53

s DPH

SKLADEM (24)

    Přehled

    Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Vyrobeny podle norem USCTI.


    Metrické tolerance
    Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
    Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
    Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    102mm

    Délka drážky

    38mmmm

    EAN

    5036140188013

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Normy splněny

    ANSI

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    20mm

    Průměr stopky

    20mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614