Kč588.00
Bez DPH
Kč711.48
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
4 zubé - Standardní metrické
Umožňují dosáhnout optimální výkonnost a maximální odběr třísek při zapichování, drážkování, obrysovém frézování v lehkých slitinách, mosazi, hliníku, neželezných a jiných měkkých materiálech. Centrální řez jako standard. Vyrobeny podle norem ANSI.
Metrické tolerance
Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
Toleranční meze: +0.000, -0.050
Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
Toleranční meze: +0.000, -0.080
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Kennedy |
Celková délka | 32mm |
Délka drážky | 8mmmm |
EAN | 5036140098183 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 2mm |
Průměr stopky | 2mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |