noscriptSwissTech 2.0 ST.WELDON FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

2.0 ST.WELDON FREZA-8% CO

SKU:

SWT1630902A

Kč302.00

Bez DPH

Kč365.42

s DPH

SKLADEM (35)

    Přehled

    Řada 09 Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Průměr stopky: 3 - 6mm, tolerance: plus 0.04-0.0.
    Průměr stopky: 8 - 20mm, tolerance: plus 0.05-0.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    51mm

    Délka drážky

    7mmmm

    EAN

    5036140202993

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    2mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    09

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614