Kč1753.00
Bez DPH
Kč2121.13
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 95 Standardní Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 92mm |
Délka drážky | 32mmmm |
EAN | 5036140208094 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | 95 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |