Kč840.00
Bez DPH
Kč1016.40
s DPH
13 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 36: Standardní rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Závitová stopka podle DIN 1835D.
Průměr stopky s tolerancí: plus 0.04 -0.0
HSS-Co 8% nepovlakovaný.
Pro běžné výrobní obrábění.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 83mm |
Délka drážky | 26mmmm |
EAN | 5036140206571 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835D |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 14mm |
Průměr stopky | 12mm |
Série | 36 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |