noscriptSwissTech 8.0mm SKUZEL.ST. KRATKY KARBIDOVY END MILL | Cromwell Tools

SwissTech

8.0mm SKUZEL.ST. KRATKY KARBIDOVY END MILL

SKU:

SWT1615008A

Kč1183.00

Bez DPH

Kč1431.43

s DPH

SKLADEM (39)

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    60mm

    Délka drážky

    20mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200067

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    8

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614