Kč1083.00
Bez DPH
Kč1310.43
s DPH
14 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 50
Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 20mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140286931 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 6.5mm |
Průměr stopky | 8 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |