noscriptSwissTech 5.0mm SKUZEL.ST. KRATKY KARBIDOVA CELNI FREZA - T | Cromwell Tools

SwissTech

5.0mm SKUZEL.ST. KRATKY KARBIDOVA CELNI FREZA - T

SKU:

SWT1615035A

Kč1042.00

Bez DPH

Kč1260.82

s DPH

SKLADEM (29)

    Přehled

    Řada 50
    Centrální řez. Rozměry podle DIN 6535 HA.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    50mm

    Délka drážky

    14mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140200173

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiCN

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    5

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614