Sherwood

1"x1" HSS SC/SH END MILL

SKU:

SHR0615028E

Kč1290.00

Bez DPH

Kč1560.90

s DPH

SKLADEM (9)

    Přehled

    stopkou, vícezubé
    Krátké, řada E410T
    Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
    Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Délka drážky

    1-11/16in.

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140368354

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysokorychlostní ocel

    Počet fléten

    6

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    1 hüvelyk

    Průměr stopky

    1 hüvelyk

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ dosahu

    Standardní krk

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614