Kč565.00
Bez DPH
Kč683.65
s DPH
30 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Určeny pro kopírovací frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch.
Typ drážky: 30° šroubovice.
Vyrobeny podle BS 122: Part 4: 1980.
Metrické tolerance:
Průměr do 38 mm. Tolerance: +0,0630, -0,0130
Průměr větší než 38 mm. Tolerance: +0.1250, -0.0000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 80mm |
Délka drážky | 26mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140274860 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ dosahu | Standardní krk |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |