noscriptSwissTech 16.0mm SKUZEL.ST. KRATKY4 ZUB. FREZA Q-COAT | Cromwell Tools

SwissTech

16.0mm SKUZEL.ST. KRATKY4 ZUB. FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1656616A

Kč5132.00

Bez DPH

Kč6209.72

s DPH

SKLADEM (47)

    Přehled

    Řada 66 Krátké. Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
    Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EMQ-4PS/L s povlakem Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    100mm

    Délka drážky

    32mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140206892

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Karbid

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    AlTiN

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614