Kč2000.00
Bez DPH
Kč2420.00
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 73 Dlouhé
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8.
Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 45mm |
Délka drážky | 2mm |
EAN | 5036140332065 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 2 |
Povrchová úprava/povlak | AlTiN |
Průměr nástroje | 1mm |
Průměr stopky | 4mm |
Série | 73 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |