noscriptSwissTech 5.0 SCR FREZA DLOUHA-8%CO | Cromwell Tools

SwissTech

5.0 SCR FREZA DLOUHA-8%CO

SKU:

SWT1633705A

Kč487.00

Bez DPH

Kč589.27

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 37: Dlouhé Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Závitová stopka podle DIN 1835D.
    Průměr stopky s tolerancí: plus 0.04 -0.0
    HSS-Co 8% nepovlakovaný - Pro bìžné výrobní obrábìní.
    HSS-Co 8% s povlakem TiCN - Prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje kvalitu povrchu obrobku.
    HSS-Co 8% s povlakem TiALN - Odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tøení.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    68mm

    Délka drážky

    24mm

    EAN

    5036140206632

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    5mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    37

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614