noscriptSherwood 4mm HSS-COBALT L/S SC/SHEND MILL | Cromwell Tools

Sherwood

4mm HSS-COBALT L/S SC/SHEND MILL

SKU:

SHR0615475C

Kč470.00

Bez DPH

Kč568.70

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek.
    Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice.
    Vyrobeno podle BS 122: Part 4: 1980.


    Metrické tolerance:
    Průměr do 38 mm. Tolerance: +0,0630, -0,0130
    Průměr větší než 38 mm. Tolerance: +0.1250, -0.0000


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    70mm

    Délka drážky

    26mm

    EAN

    5036140275355

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    BS 122

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Jasný

    Průměr nástroje

    4mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    E431T

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopkové frézy

    Stopková fréza

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614