Kč1268.00
Bez DPH
Kč1534.28
s DPH
20 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek.
Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.
Metrické tolerance:
Průměr: do 38.00. Toleranční meze: +0.0630, -0.0130
Průměr: nad 38.00. Toleranční meze: +0.1250, -0.0000
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 121.5mm |
Délka drážky | 76mm |
EAN | 5036140275317 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 6 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 16mm |
Série | E304T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |