Kč487.00
Bez DPH
Kč589.27
s DPH
11 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Používá se k profilovému frézování a vytváření otevřených drážek. Leštěný povrch. Typ drážky: 30° šroubovice. Vyrobeno podle BS 122 : Part 4 : 1980.
Palcové tolerance:
Průměr: do 1/2”. Toleranční meze: +0.0025, 0.0005.
Průměr: nad 1/2”. Toleranční meze: +0.0050, 0.0000.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Délka drážky | 3/4 UNF |
EAN | 5036140368620 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M2 |
Normy splněny | BS 122 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Jasný |
Průměr nástroje | 1/8 hüvelyk |
Průměr stopky | 1/4 hüvelyk |
Série | E304T |
Směr řezu | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |