noscriptSwissTech 8mm HSS-COBALT PM L/S WELDON H/HELIX E/MILL TiALN | Cromwell Tools

SwissTech

8mm HSS-COBALT PM L/S WELDON H/HELIX E/MILL TiALN

SKU:

SWT1659208A

Kč1008.00

Bez DPH

Kč1219.68

s DPH

SKLADEM (15)

    Přehled

    Řada 92 Standardní. Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí k10. Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Drážkování Polodokončovací práce

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    78mm

    Délka drážky

    38mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207820

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4mm

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    8mm

    Průměr stopky

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    k10

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    Úhel šroubovice

    30°

    UNSPSC Code

    23241614