Kč1823.00
Bez DPH
Kč2205.83
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 13: Standardní Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr s tolerancí e8.
Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Polodokončovací práce Profilování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 104mm |
Délka drážky | 38mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140204201 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 3mm |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | e8 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Pravidelný |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
Úhel šroubovice | 50° |
UNSPSC Code | 23241614 |