Kč1865.00
Bez DPH
Kč2256.65
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 92 Standardní. Rozměry podle DIN 844.
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr s tolerancí k10. Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Dokončování Polodokončovací práce Profilování |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 110mm |
Délka drážky | 53mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140207844 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4mm |
Povrchová úprava/povlak | TiAlN |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | k10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
Úhel šroubovice | 30° |
UNSPSC Code | 23241614 |