noscriptSwissTech 12.0 50DEG ST.WELDON CELNI FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

12.0 50DEG ST.WELDON CELNI FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631312A

Kč853.00

Bez DPH

Kč1032.13

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Řada 13: Standardní Rozměry podle DIN 844.
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí e8.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Dokončování Profilování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    83mm

    Délka drážky

    26mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140204188

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    3mm

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    12mm

    Průměr stopky

    12mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    Úhel šroubovice

    50°

    UNSPSC Code

    23241614