Kč7675.00
Bez DPH
Kč9286.75
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 82 - Standardní Rozměry podle DIN 844
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid RFQ-3*PR, povlak Q.
*Číselný údaj závisí na počtu drážek.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 92mm |
Délka drážky | 32mm |
EAN | 5036140207448 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Karbid |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Q-kabát |
Průměr nástroje | 16mm |
Průměr stopky | 16mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Stoupání | Jemné |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Stopková fréza |
Typ stopky | Obyčejné |
UNSPSC Code | 23241614 |