Kč1867.00
Bez DPH
Kč2259.07
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 98 - Standardní.
Šroubovice 45°, jemné stoupání, centrální řez. Weldon stopka podle DIN 1835B. Průměr stopky s tolerancí h6. Rozměry podle DIN 844. Poslední přírůstek v sortimentu SwissTech. Tyto frézy poskytují vynikající výkon při řezání náročných materiálů, a to i při vysokých rychlostech. Vyrobeno z vynikající PM (práškové metalurgie) nástrojové oceli s vynikající řeznou geometrii. Skvělá pevnost a tuhost, čímž se minimalizují vibrace při vysokorychlostním řezání a poskytuje lepší produktivitu. Rozsah těchto fréz je dále umocněn Power Peak SwissTech povlakem, vyhovuje řezání za sucha, které má vyšší oxidační odolnost a tvrdost než konvenční TiAlN a TiCN povlaky, odolávají vysokému tepelnému zatížení spojenému s vysokou rychlostí řezání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 83mm |
Délka drážky | 26mm |
EAN | 5036140288584 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Špičkový výkon |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Stoupání | Jemné |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopkové frézy | Čtvercový |
Typ stopky | Weldon plocha |
Úhel šroubovice | 45° |
UNSPSC Code | 23241614 |