Kč2468.00
Bez DPH
Kč2986.28
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 43
Dlouhé Rozmìry podle DIN 844
Centrální řez.
Závitová stopka dle DIN 1835B.
Řezný průměr až js12.
Průměr stopky je v toleranci h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Brand | SwissTech |
Celková délka | 141mm |
Délka drážky | 75mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140331907 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
MFR Číslo dílu | E2801200 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 20mm |
Průměr stopky | 20mm |
Série | 43 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Stoupání | Hrubé |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Dlouhý |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |