noscriptSwissTech 10.0 SCR LONG ROUGHING CUTTER-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

10.0 SCR LONG ROUGHING CUTTER-8% CO

SKU:

SWT1634310A

Kč1208.00

Bez DPH

Kč1461.68

s DPH

SKLADEM (3)

    Přehled

    Řada 43
    Dlouhé Rozmìry podle DIN 844
    Centrální řez.
    Závitová stopka dle DIN 1835B.
    Řezný průměr až js12.
    Průměr stopky je v toleranci h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Hrubování

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    95mm

    Délka drážky

    45mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140331877

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E2801100

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Série

    43

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Stoupání

    Hrubé

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Dlouhý

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614