Kč2072.00
Bez DPH
Kč2507.12
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 80 Dlouhé Rozměry podle DIN 844
Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EBQ-4PR, povlak Q-Coat.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 90mm |
Délka drážky | 12 |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140207356 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Normy splněny | To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844. |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Q-kabát |
Průměr nástroje | 6mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 80 hosszú |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |