SwissTech

2.0mm SKUZEL.ST. 4 ZUB. FREZA Q-COAT

SKU:

SWT1658002A

Kč1648.00

Bez DPH

Kč1994.08

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 80 Dlouhé Rozměry podle DIN 844­­
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí e8. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid EBQ-4PR, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    50mm

    Délka drážky

    5

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207318

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Materiálová třída

    Mikrozrno

    Normy splněny

    To Manufacturers Standards . Dimensions to DIN 844.

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Q-kabát

    Průměr nástroje

    2mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    80 hosszú

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Směr šroubovice

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614