Kč1122.00
Bez DPH
Kč1357.62
s DPH
10 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Standardní řada
Maximální pevnost při frézování tvrdých materiálů tam, kde není zapotřebí rychlý odvod třísek. Tyto 4-zubé frézy mají jednu z nejtvrdších a nejpevnějších struktur zubů, které existují u monolitních fréz. Centrální řez jako standard. Vyrobeno podle norem ANSI.
Metrické tolerance
Průměr: od 1.00 ~ do 6.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.050
Průměr: od 6.00 ~ do 25.00
Toleranční meze: plus 0.000, minus 0.080
Atribut | Hodnota |
---|---|
Aplikace frézování | Frézování s vysokým posuvem |
Aplikace materiálu | Neželezné kovy |
Brand | Sherwood |
Celková délka | 75mm |
Délka drážky | 22mm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140188082 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Normy splněny | ANSI |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Typ délky | Pravidelný |
Typ drážky | Šroubovitý |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |