SwissTech

1.0 2 ZUB. FREZA KARBID Q #NAME?

SKU:

SWT1657510A

Kč2208.00

Bez DPH

Kč2671.68

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 75 Standardní
    Centrální řez. Podle norem výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10. Průměr stopky s tolerancí h6. Karbid, povlak Q-Coat.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Aplikace frézování

    Frézování s vysokým posuvem

    Aplikace materiálu

    Neželezné kovy

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    45mm

    Délka drážky

    1.5mm

    Dodávka chladicí kapaliny

    Vnější

    EAN

    5036140207189

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Monolitní karbid

    Normy splněny

    Podle norem výrobce

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Karbidový povlak Q-Coat

    Průměr nástroje

    1mm

    Průměr stopky

    4mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Typ délky

    Pravidelný

    Typ drážky

    Šroubovitý

    Typ kulového nosu

    Čelní fréza s kulovým čelem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Obyčejný kulatý

    UNSPSC Code

    23241614