Kč893.00
Bez DPH
Kč1080.53
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 56 Krátké - EBC-4PS Karbid
Centrální řez. Podle normy výrobce. Obráběný průměr s tolerancí h10.
Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 50mm |
Délka drážky | 6mmmm |
Dodávka chladicí kapaliny | Vnější |
EAN | 5036140200449 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Monolitní karbid |
Materiálová třída | Mikrozrno |
Normy splněny | DIN 7160 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 4mmmm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 56 Rövid |
Směr řezu | Pravá ruka |
Směr šroubovice | Pravá ruka |
Tolerance průměru řezného nástroje | h10 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ délky | Krátký |
Typ kulového nosu | Čelní fréza s kulovým čelem |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Obyčejný kulatý |
UNSPSC Code | 23241614 |