noscriptSwissTech 16.0 SCR SHORT 2FL B/NOSES/DRILL-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 SCR SHORT 2FL B/NOSES/DRILL-8% CO

SKU:

SWT1633916A

Kč943.00

Bez DPH

Kč1141.03

s DPH

SKLADEM (46)

    Přehled

    Serie 39 - krátká, TiCN Povlak
    Vyrobeno dle DIN 327.Stopka se závitem dle DIN 1835D. Průměr řezání dle e8. Průměr stopky dle h6.


    HSS-Co 8% Nepovlakované (pro zákadní frézování ..), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost) a HSS-Co 8% TiALN povlak (lepší odolnost, vysoká povrochová tvrdost snižuje tření).


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    79mm

    Délka drážky

    19mmmm

    EAN

    5036140287815

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    MFR Číslo dílu

    E2621160

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 327

    Počet fléten

    2

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    16mmmm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    39

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Tolerance průměru řezného nástroje

    e8

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ délky

    Krátký

    Typ kulového nosu

    Vrták s kulovým nosem

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614