Kč782.00
Bez DPH
Kč946.22
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 25: Standardní Rozměry podle DIN 844
Pro středně těžké obrábění.Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 57mm |
Délka drážky | 13mm |
EAN | 5036140204836 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 844 |
Počet fléten | 3 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 6mm |
Průměr stopky | 6mm |
Série | 25 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |