noscriptSwissTech 6.0 ST.WELDON STD HRUBY FREZA-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

6.0 ST.WELDON STD HRUBY FREZA-8% CO

SKU:

SWT1631706A

Kč650.00

Bez DPH

Kč786.50

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Řada 17: Standardní Rozměry podle DIN 844
    Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Obráběný průměr s tolerancí js12.
    Průměr stopky s tolerancí h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    57mm

    Délka drážky

    13mm

    EAN

    5036140204317

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 844

    Počet fléten

    3

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    6mm

    Průměr stopky

    6mm

    Série

    17

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614