noscriptSwissTech 16.0 ST.WELDON STD FREZA-TiALN-8% CO | Cromwell Tools

SwissTech

16.0 ST.WELDON STD FREZA-TiALN-8% CO

SKU:

SWT1632576A

Kč2045.00

Bez DPH

Kč2474.45

s DPH

SKLADEM (41)

    Přehled

    Řada 25: Standardní Rozměry podle DIN 844
    Pro středně těžké obrábění.Stopka Weldon podle DIN 1835B.
    Řezný průměr js12. Průměr stopky s tolerancemi h6.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    SwissTech

    Celková délka

    92mm

    Délka drážky

    32mm

    EAN

    5036140204942

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Kobaltová vysokorychlostní ocel

    Materiálová třída

    M42

    Normy splněny

    DIN 1835B

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    TiAlN

    Průměr nástroje

    16mm

    Průměr stopky

    16mm

    Série

    25

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    js12

    Tolerance průměru stopky

    h6

    Typ ponoru

    Centrální řez

    Typ stopky

    Weldon plocha

    UNSPSC Code

    23241614