Kč747.00
Bez DPH
Kč903.87
s DPH
6 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 17: Standardní Rozměry podle DIN 844
Centrální řez. Stopka Weldon podle DIN 1835B.
Obráběný průměr s tolerancí js12.
Průměr stopky s tolerancí h6.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 83mm |
Délka drážky | 26mm |
EAN | 5036140204348 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B DIN 844 |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 12mm |
Průměr stopky | 12mm |
Série | 17 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Weldon plocha |
UNSPSC Code | 23241614 |