noscriptSherwood 10mm HSS-COBALT WELDON F/P RIPPER | Cromwell Tools

Sherwood

10mm HSS-COBALT WELDON F/P RIPPER

SKU:

SHR0612622C

Kč423.00

Bez DPH

Kč511.83

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Vícezubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EVENT. Tolerance h8. Standardní délka. Rozmìry podle DIN 844.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Sherwood

    Celková délka

    75mm

    Délka drážky

    28mm

    EAN

    5036140175501

    ECLASS Code

    21010500

    Materiál

    Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu

    Materiálová třída

    M35

    Normy splněny

    DIN 1835D DIN 844

    Počet fléten

    4

    Povrchová úprava/povlak

    Holý

    Průměr nástroje

    10mm

    Průměr stopky

    10mm

    Směr řezu

    Pravá ruka

    Styl řezačky

    Hrubování

    Tolerance průměru řezného nástroje

    h8

    Typ ponoru

    Nestředové řezání

    Typ stopky

    Závit x závit

    UNSPSC Code

    23241614