Kč360.00
Bez DPH
Kč435.60
s DPH
7 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Standardní délka
Frézy průmyslové kvality pro tvarové obrábění kovových komponentů. Čtyřzubé hrubovací frézy. Vyrobeny ze slinuté extra vanadiové oceli HSS-EV. Tolerance h8, Stopka dle DIN 1835D.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Sherwood |
Celková délka | 72mm |
Délka drážky | 22mm |
EAN | 5036140273689 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Vysoce rychlá ocel s obsahem vanadu |
Materiálová třída | M35 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | Holý |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | h8 |
Typ ponoru | Nestředové řezání |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |