Kč1048.00
Bez DPH
Kč1268.08
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Řada 42 - Standardní TiCN povlakované
Rozměry podle DIN 844. Centrální řez. Závitová stopka dle DIN 1835B. Řezný průměr až js12. Průměr stopky je v toleranci h6.
K dispozici v HSS-Co 8% nepovlakované (pro obecné obrábění), HSS-Co 8% TiCN povlak (prodlužuje životnost nástroje a zlepšuje finální povrchovou úpravu obrobku) a s povlakem HSS-Co 8% TiALN (odvádí teplo, má dobrou tepelnou odolnost, díky vysoké tvrdosti povrchu snižuje povrchové tření).
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissTech |
Celková délka | 72mm |
Délka drážky | 22mm |
EAN | 5036140287990 |
ECLASS Code | 21010500 |
Materiál | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
Materiálová třída | M42 |
Normy splněny | DIN 1835B |
Počet fléten | 4 |
Povrchová úprava/povlak | TiCN |
Průměr nástroje | 10mm |
Průměr stopky | 10mm |
Série | 42 |
Směr řezu | Pravá ruka |
Styl řezačky | Hrubování |
Tolerance průměru řezného nástroje | js12 |
Tolerance průměru stopky | h6 |
Typ ponoru | Centrální řez |
Typ stopky | Závit x závit |
UNSPSC Code | 23241614 |