noscriptNástroje odjehlovací modulární | Cromwell Tools

SwissBurr

Nástroje odjehlovací modulární

11 Možnost(i) k dispozici

Nože pro těžké provozní podmínky

E100
HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran pro materiály se spirálovou třískou.

E101
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran. Držák typu E s řeznou geometrií B10. Pro materály se spirálovou třískou a pro otvory od 2mm průměru.

E111
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování rovných a oblých hran, vhodné na materiály se spirálovou třískou, ocelí, hliníkem, mědí a plasty.

E200
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.

E202
HSS čepel pro odjehlování otvoru rovných hran, typ držáku E s řeznou geometrií B 20, tvar nože umožňuje pohyb po i proti směru hodinových ručiček na materiály s drobivou třískou

E300
HSS nůž s oboustraným ostřím pro náročné podmínky.Použitelný v dírách do 6 mm tlustého materiálu. Pro materiály se spirálovou třískou.



E350
HSS čepel pro náročné podmínky odjehlování otvorů a rovných hran, umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček. Na materiály s drobivou třískou.

E600
HSS čepel pro náročné podmínky odstraňování otřepů z druhé strany díry do tloušťky 20mm.

Steel = ocel
Aluminium = hliník
Brass = mosaz
Cast Iron = litiny
For Deburring Grooves = k odjehlování drážek
Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý