noscriptNástroje odjehlovací modulární | Cromwell Tools

SwissBurr

Nástroje odjehlovací modulární

3 Možnost(i) k dispozici

Nože pro lehké provozní podmínky

B10
HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran na oceli, hliníku, mědi a plastu.

B11
B10 geometrie se zúženým koncem pro malé průměry do velikosti do 2mm.

B20
HSS čepel pro odjehlování rovných hran a otvorů umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček na mosaz litinu a plast.

B30
HSS nůž s oboustraným ostřím. Použitelný v dírách do 4mm tlusté oceli, hliníku, mědi
a plastu.

B60
HSS nůž pro odjehlování zadním ostřím v dírách. Odstraní otřepy z děr do 20mm tlusté oceli, hliníku, mědi a plastu.

Steel = ocel
Aluminium = hliník
Brass = mosaz
Cast Iron = litiny
Sheet & tubing = plechy a trubky
Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý