Kč82.00
Bez DPH
Kč99.22
s DPH
3 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Nože pro lehké provozní podmínky
B10
HSS čepel pro odjehlování otvoru a rovných hran na oceli, hliníku, mědi a plastu.
B11
B10 geometrie se zúženým koncem pro malé průměry do velikosti do 2mm.
B20
HSS čepel pro odjehlování rovných hran a otvorů umožňující pohyb po i proti směru hodinových ručiček na mosaz litinu a plast.
B30
HSS nůž s oboustraným ostřím. Použitelný v dírách do 4mm tlusté oceli, hliníku, mědi
a plastu.
B60
HSS nůž pro odjehlování zadním ostřím v dírách. Odstraní otřepy z děr do 20mm tlusté oceli, hliníku, mědi a plastu.
Steel = ocel
Aluminium = hliník
Brass = mosaz
Cast Iron = litiny
Sheet & tubing = plechy a trubky
Rear Cut - Extra Length = zadní řez - extra dlouhý
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | SwissBurr |
EAN | 5036140223998 |
Kompatibilní držák | Držák B |
Materiál čepele | Kobaltová vysokorychlostní ocel |
MFR Číslo dílu | 151-00123 |
Série | B10 |
Typ | Čepel |
UNSPSC Code | 27111526 |