noscriptIndexa FC02 M16 DOTEK VROUBKOVANY | Cromwell Tools

Indexa

FC02 M16 DOTEK VROUBKOVANY

SKU:

IND4252015R

Kč1162.00

Bez DPH

Kč1406.02

s DPH

VYPRODÁNO

    Přehled

    Přesný otočný dotek, který se může použít buď jako kontaktní šroub nebo jako podstavec. Ideální pro upínání obrobků s nerovnoměrným povrchem.


    Materiál: Tělo - středně uhlíková ocel. Kulička - kalená EN 31.
    Tvrdost: Šroub - HRC 35. Kulička - HRC 62.
    Povrchová úprava: fosfát manganu.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    B

    26mm

    Brand

    Indexa

    C

    42mm

    EAN

    5036140085114

    ECLASS Code

    23149090

    Materiál

    Uhlíková ocel

    MFR Číslo dílu

    PT02-1627

    Normy splněny

    EN 31

    Povrchová úprava

    Černý oxid

    Rozměry

    M16

    Série

    FC02

    Styl svorky

    Vroubkovaný bod

    Typ

    Vroubkovaný kulový konec

    UNSPSC Code

    23153402