noscriptIndexa Kleština ER11 6.00mm . | Cromwell Tools

Indexa

Kleština ER11 6.00mm

SKU:

IDX1442892K

MPN:

.

Kč363.00

Bez DPH

Kč439.23

s DPH

SKLADEM (13)

    Přehled

    Rozměry kleštin (mm):
    Typ: ER16, Rozsah: 0.5-10, D: 17.0, L: 27.0.
    Typ: ER25, Rozsah: 1.0-16, D :26.0, L: 35.0.
    Typ: ER20, Rozsah: 3.0-13, D :21.0, L: 31.5.
    Typ: ER32, Rozsah: 2.0-20, D: 33.0, L: 40.0.
    Typ: ER40, Rozsah: 3.0-26, D: 41.0, L: 46.0.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Délka

    18mm

    EAN

    5036140284456

    ECLASS Code

    21021101

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Průměr

    11.5mm

    Rozměr kleštiny

    6mm

    Série

    ER

    Systém měření

    Metrické

    Typ

    ER11

    UNSPSC Code

    27112808