Kennedy

Vratidlo se sklíčídlem Anglický typ standartní délka 7-9,4mm

SKU:

KEN5188900K

Kč342.00

Bez DPH

Kč413.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Anglický typ
    Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo s drážkovaným sklíčidlem, čtyři vyrovnávací čelisti k držení závitníku ve správné poloze a posuvná příčná rukojeť, kterou lze využít při práci v osazení nebo u jiných překážek.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti T

    105mm

    Délka těla klíče

    94mm

    EAN

    5036140002678

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    9.4mm

    Maximální velikost kohoutku

    9.4mm

    Minimální velikost čtverce

    7mm

    Minimální velikost kohoutku

    7mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Posuvná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    JIS

    Strana čtverce

    7 - 9.4mm

    Typ

    Dodáno v pohodlném úložném kýblu

    UNSPSC Code

    27111720