noscriptKennedy 5.6-6.2mm SKLICIDLO JAP.-DLOUHE | Cromwell Tools

Kennedy

5.6-6.2mm SKLICIDLO JAP.-DLOUHE

SKU:

KEN5188690K

Kč300.00

Bez DPH

Kč363.00

s DPH

SKLADEM (46)

    Přehled

    Japonský typ
    Jsou určena pro ruční řezání závitů s vyšší přesností a ve stísněných prostorách. Robustní ocelové tělo z kujné oceli s drážkovaným sklíčidlem, stupňovitými čelistmi a čtyřbodovým upnutím rozšiřují rozsah průměrů závitníků, které lze použít v tomto vratidle s pevnou příčnou rukojetí. Jednotlivě balená.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Kennedy

    Délka rukojeti T

    110mm

    Délka těla klíče

    120mm

    EAN

    5036140008168

    ECLASS Code

    21020301

    Individuální nebo sada

    Jedinec

    Maximální velikost čtverce

    6.2mm

    Maximální velikost kohoutku

    6.2mm

    Minimální velikost čtverce

    5.6mm

    Minimální velikost kohoutku

    5.6mm

    Nastavitelná rukojeť T

    Pevná rukojeť

    Počet kusů

    1

    Standardní rozměry

    ISO 529

    Strana čtverce

    5.6 - 6.2mm

    Typ

    Dodáno v pohodlném úložném kýblu

    UNSPSC Code

    27111720