Kč3525.00
Bez DPH
Kč4265.25
s DPH
2 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Dokumenty produktu
Představují v Evropě nejoblíbenější kleštinový systém. Systém rozevíracích kleštin lze použít u širokého rozsahu průměrů. Při vrtání a frézování udržuje soustřednost. Na přání dodáváme také verze s dlouhým dosahem, které umožňují přístup do hlubokých dutin a vybrání.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Brand | Indexa |
Celková délka | 118mm |
EAN | 5036140083455 |
ECLASS Code | 21020490 |
Hmotnost | 913g |
Kapacita kleštiny | ER32 |
MFR Číslo dílu | SS40-ER32-118 |
Průměr | 40mm |
Stopka | SS40 |
Typ sklíčidla | Kleště Chuck |
UNSPSC Code | 27112807 |