noscriptIndexa Sklíčidla klešťinová - přímá stopka - ER32 - 098 - 32 | Cromwell Tools

Indexa

Sklíčidla klešťinová - přímá stopka - ER32 - 098 - 32

SKU:

IND1442850K

Kč3525.00

Bez DPH

Kč4265.25

s DPH

SKLADEM (6)

    Přehled

    Představují v Evropě nejoblíbenější kleštinový systém. Systém rozevíracích kleštin lze použít u širokého rozsahu průměrů. Při vrtání a frézování udržuje soustřednost. Na přání dodáváme také verze s dlouhým dosahem, které umožňují přístup do hlubokých dutin a vybrání.


    Dokumenty produktu
    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Brand

    Indexa

    Celková délka

    98mm

    EAN

    5036140083448

    ECLASS Code

    21020490

    Hmotnost

    655g

    Kapacita kleštiny

    ER32

    MFR Číslo dílu

    SS32-ER32-098

    Průměr

    32mm

    Stopka

    SS32

    Typ sklíčidla

    Kleště Chuck

    UNSPSC Code

    27112807