Kennedy

hrot otočný 3MT STANDARD DUTY

SKU:

KEN4881030K

Kč3742.00

Bez DPH

Kč4527.82

s DPH

SKLADEM (50+)

    Přehled

    Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Standardně jsou dodávány s přesnými ložisky a 60° špičkou. Vyrobeny podle DIN 228.


    Max. házivost:
    Kužel No. 1 - 4: 0.005mm.
    Kužel No. 5 - 6: 0.010mm.


    Specifikace produktu
    Atribut
    Hodnota

    Axiální zatížení @100

    400kgf

    Axiální zatížení @3000

    70kgf

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140062771

    ECLASS Code

    23049190

    Hmotnost

    0.67kg

    Maximální otáčky

    6000rpm

    Maximální radiální zatížení

    70kgf

    Morse kužel

    3

    Radiální zatížení/otáčky @100

    300kgf

    Typ

    Otočné centrum

    UNSPSC Code

    23153013