Kč3000.00
Bez DPH
Kč3630.00
s DPH
5 Více možností k dispozici
Přehled
Specifikace produktu
Jsou vyrobeny z vysoce legované oceli, zakaleny a temperovány, následně přesně zvenčí broušeny. Standardně jsou dodávány s přesnými ložisky a 60° špičkou. Vyrobeny podle DIN 228.
Max. házivost:
Kužel No. 1 - 4: 0.005mm.
Kužel No. 5 - 6: 0.010mm.
Atribut | Hodnota |
---|---|
Axiální zatížení @100 | 275kgf |
Axiální zatížení @3000 | 60kgf |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140062764 |
ECLASS Code | 23049190 |
Hmotnost | 0.43kg |
Maximální otáčky | 7000rpm |
Maximální radiální zatížení | 55kgf |
Morse kužel | 2 |
Radiální zatížení/otáčky @100 | 200kgf |
Typ | Otočné centrum |
UNSPSC Code | 23153013 |